クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に - GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に - GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に - GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に - GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に - GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に - GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に - GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)

・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。
・M8ノブボルト付属
・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。

用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
0
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118233JD-001H
1,866
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53118233
2024-06-13
用途: 投光器との接続

投光器本体を現場作業時に取付けるクランプを探していました。
価格も品質も取り扱いも満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする