・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに電球の種類LED使用場所屋内防水保護等級IP44消費電力(W)10マグネットありセット内容ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書材質PC/ABS本体質量(g)約306全光束(Lm)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268色温度(K)約5000充電器出力5V/1.2A充電器入力AC100~240V電池寿命充放電サイクル回数約500回電源タイプ電池式光色昼白色ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上照射角度(°)約120内容量1個