曜日別特売

乾電池式ミニポケットライト

乾電池式ミニポケットライト - SK11乾電池式ミニポケットライト - SK11乾電池式ミニポケットライト - SK11乾電池式ミニポケットライト - SK11乾電池式ミニポケットライト - SK11乾電池式ミニポケットライト - SK11

コンパクトな、乾電池式LEDライトです
乾電池式のコンパクトなライトです
明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利です
クリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できます
スイッチが手元で切り替えできます
登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です

用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45材質樹脂本体寸法(mm)約91×37×24本体質量(g)約40(電池含まず)連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト)照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)内容量1個
注意
※雨中での使用はしないでください。
※本製品には乾電池は付属しておりません。
※本体の分解、改造などは行わないでください。
※本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。
※LEDライトを直視しないでください。目に障害を与える恐れがあります。
※電池を本体に挿入の際は、乾電池の電極をご確認の上正しく取り付けてください。
※新旧電池の混用はしないでください。
※使用済の乾電池はすぐに本体から取り外してください。
※長期間ご使用にならない場合は本体から乾電池を取り外してください。
※LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
※連続点灯時間は、アルカリ乾電池使用時の目安です。
※乾電池の種類、性能、状態によって時間は変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118373SLW-31MPL-DB
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする