SK11
LEDスティックライト充電器
充電スティックライト用の充電器です
SK11充電スティックライトシリーズの充電ができます
用途
充電器
仕様
二重絶縁構造・屋内使用専門
適合機種
SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB・SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB
出力
8.4V・0.9A
入力
100-240V・9W・50/60Hz
内容量
1個
注意
※発電機で使用しないでください。
※充電しない時は必ず、ライト本体から充電を取り外してください。
※充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがあります。
※指定の商品以外には使用しないでください。
※使用前に取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
※感電防止のため、絶対に分解しないでください。
※屋内専用です雨の中、高温多湿、水気の多い所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53118459
P12-084090
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください