テイモー
カゴ車用 スチール製中間棚
カゴ車への取付で商品の仕分けが可能です。また、必要に応じて取り外し可能です。
用途
カゴ車の中間棚
耐荷重(kg)
100
材質
鉄
色
緑
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご不在の際は、持ち戻り費用及び再配達手数料をご請求する場合がございますのでご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1台のカゴ車に中間棚の取付は、3枚までです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53118556
600×800
806L(J・K)・806H(J・K)・806PL(J・K)806PH(J・K)
720
9
560
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53118565
600×850
856H(J・K)
770
10
560
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53118574
650×850
865PL(J・K)・865PH(J・K)
770
10.5
610
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53118583
800×950
1008H(J・K)
870
14
760
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53118599
800×1100
1108L(J・K)・1108H(J・K)・1108PL(J・K)・1108PH(J・K)
1020
16
760
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500