曜日別特売

ステッカーミラー 角型

ステッカーミラー 角型 - ヤマムラステッカーミラー 角型 - ヤマムラステッカーミラー 角型 - ヤマムラステッカーミラー 角型 - ヤマムラ
(1件のレビュー)

壁掛けミラーが使えない場所に、吸着シートで簡単取り付け。割れにくい樹脂製ミラーなので安心。キズが付きにくい丈夫なミラーです。

用途便利な場所に貼り付けて、身だしなみチェックが出来ます。タイプシール形状四角材質PET樹脂、PS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118626YSK-1700105175×2.5×295
1,700
1,390
1,529(税込)
当日出荷
53118644YSK-2400165175×2.5×445
2,400
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
53118669YSK-3000200175×2.5×595
3,000
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53118626
2024-01-11
用途: トイレに設置
東海興業株式会社製造業

両面テープの接着力が弱すぎて、上手く壁に設置出来ず苦労しました。
鏡については傷が付きにくく割れにくく軽いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする