ステンレスピンチハンガー 丸型16ピンチ

ステンレスピンチハンガー 丸型16ピンチ - タマハシ
(2件のレビュー)

サビに強いステンレス製。風が吹いても竿から外れにくい フックストッパー付。向きが変えられ干しやすい360度回転 式フック。

材質ステンレス鋼質量(g)250本体寸法(mm)約Φ320×280アズワン品番64-4200-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118775SHR-16
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: ハンドメイド品の什器として
サービス業

布こものを販売する際に吊り下げる什器として使うために購入しました。イメージ通りで使い勝手が良さそうです。

対象商品 : 53118775
2023-11-16
用途: 割れてしまう洗濯干しは要りません。
個人のお客様

プラスチック製の洗濯干しは経年劣化でイラっとする事が
多くて丁度良い何かが無いかと探して居た所、当製品を
見つけまして購入しました。
やはり、ステンレス製は良いですね!少しばかり高価でも
へこたれる事は皆無です。
自宅にある色々な物のすべてをステンレス製に替えたく
なりました。近隣の店舗に在庫が無くてもモノタロウさんに
有りますので大変、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする