伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き

伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き - タマハシ伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き - タマハシ伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き - タマハシ伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き - タマハシ伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き - タマハシ

水取り抜群、拭いた後のべたつき感が少ない!排水口の無い玄関 などの水洗い、吸水に便利。今までに無い抜群の吸収力で、吸収、 水洗い、ワックス掛けまで幅広く使えます。雑巾掛けの様にかが まずに作業が出来ます。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手 入れに。オフィス等の床掃除に。柄を短くして使うと窓ガラスの水 洗い、水切りに最適。伸縮自在940~1,225mmまで調整できます。

材質モップ本体:ポリプロピレン樹脂、絞り器アーム部:スチール・亜鉛メッキ加工 柄:ポリプロピレン樹脂・ステンレス、特殊スポンジ:PVA・ABS樹脂質量(g)800本体寸法(mm)約268×58×940~1225繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118793SV-6599
3,000
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする