ライフテック
音波振動歯ブラシ+UV除菌ケース
紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
用途
蓋を閉じると自動ON。6~8分で除菌完了。UV-Cとオゾンの力で99.99%以上の除菌が可能。電動歯ブラシは、お風呂でも使える防水性。使用後に丸洗いが出来る清潔設計。
質量(g)
128
付属品
歯ブラシ1本、電池3本(単4×1、単3×2)
寸法(mm)
29×62×23
内容量
1個
注意
収納可能サイズ:全長195mm、柄の太さ15mm以内
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53118863
LUB-777
¥
1,980
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください