ライフテック
歯ブラシ用UV除菌ケース
紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
用途
蓋を閉じると自動ON。6~8分で除菌完了。UV-Cとオゾンの力で99.99%以上の除菌が可能。
質量(g)
105
寸法(mm)
29×62×233
使用電池
単3×2(別売)
内容量
1個
注意
収納可能サイズ:全長195mm、柄の太さ15mm以内
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53118879
LUV-107
¥
1,680
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください