スタンド式歯ブラシ用UV除菌機

スタンド式歯ブラシ用UV除菌機 - ライフテックスタンド式歯ブラシ用UV除菌機 - ライフテックスタンド式歯ブラシ用UV除菌機 - ライフテック

紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。

用途4本収納可能。電源は、ACと乾電池(単3×2 別売)が使えるハイブリッド仕様。質量(g)200付属品専用ACアダプター、歯ブラシアジャスター2個寸法(mm)86.5×91.5×142内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118888LUV-109
3,980
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする