曜日別特売

新・たためる8連ハンガー

新・たためる8連ハンガー - LEC(レック)新・たためる8連ハンガー - LEC(レック)新・たためる8連ハンガー - LEC(レック)新・たためる8連ハンガー - LEC(レック)新・たためる8連ハンガー - LEC(レック)新・たためる8連ハンガー - LEC(レック)新・たためる8連ハンガー - LEC(レック)新・たためる8連ハンガー - LEC(レック)
(1件のレビュー)

干す・取り込むスピードアップ!たためるハンガーでかけ外しらくらく♪まとめて洗濯物を出し入れできるから時短。フレームが折りたためて収納コンパクト。スライドアームで乾きやすい。低竿用フック付き。スライドアーム付きの8連ハンガー。

用途洗濯ハンガー仕様スライドアーム付き材質本体:ポリプロピレン、吊りワイヤー:ステンレス鋼線寸法(mm)380~510×485×450H内容量1個
注意
※使用前に各部を点検し、万一破損等の異状がある場合は使用しないでください。※洗濯物はバランスよく干してください。※たたむ際は指などをはさまないようにご注意ください。※紫外線により劣化します。使用後は、室内または日光の当たらないところに保管してください。※本来の用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53119019W00159701たためる8連ハンガー(スライド)
1,439
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
53119028W00167680たためる8連ハンガー
1,439
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53119019
2023-10-03
用途: 洗濯の物干し
不動産業

ハンガーはたくさん種類がありますが、ワイシャツの肩幅と肩の形がちょうど良くハンガーに合い、乾燥後の洗濯物の形がきれいに仕上がる商品は少ない。この商品はその点に優れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする