パール金属
バスストレージ シャンプーラック4段
省スペースなのにたっぷり収納できる便利なラック4段。防サビ加工。石けん皿付
材質
本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装) 石けん皿:ポリプロピレン 保護キャップ:シャンプーラックのみ 吸着盤:塩化ビニル樹脂(シャワーラックのみ)
質量(g)
702
耐荷重(kg)
(約)1段目:1kg、2段目:1kg、3段目:2kg、4段目:2kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×145×375
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53119484
H-9779
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください