バスストレージ コーナーラック2段

バスストレージ コーナーラック2段 - パール金属バスストレージ コーナーラック2段 - パール金属

コーナーを使ってボトルや小物をすっきり収納。防サビ加工。石けん皿付

材質本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装) 石けん皿:ポリプロピレン 保護キャップ:シャンプーラックのみ 吸着盤:塩化ビニル樹脂(シャワーラックのみ)質量(g)765耐荷重(kg)(約)上段:1kg、下段:2kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×205×390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53119493H-9780
3,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする