パール金属
スパージュ ボトルラック4段
ボトルや小物をスッキリ収納。2・3・4段目にボトル6本収納+上段に小物。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装) すべり止め:熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)
(約)各段:1.5、下棚:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×145×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53119545
HB-4346
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください