パール金属
スパージュ 風呂ふたスタンド
(1件のレビュー)
湯おけもまとめて収納。いろいろなタイプの風呂ふたをすっきり収納。
材質
金属部:鉄(エポキシ樹脂塗装) すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(g)
602
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×185×345
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53119597
HB-4000
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください