曜日別特売

スタイルピュア バススツール30cm

スタイルピュア バススツール30cm - パール金属
(1件のレビュー)

カウンターに合わせて使いやすい高さです。

高さ(cm)33材質座面・中キャップ:ポリプロピレン 外キャップ:エラストマー パイプ:アルミニウム(アルマイト加工)耐荷重(kg)約100質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×330内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53119728H-4335ホワイト
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
53119737H-4336ピンク
2,600
取扱い終了
返品不可
53119746H-4337グリーン
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53119737
2021-09-14
用途: 入浴時
自動車・二輪車・自転車関連業

お手頃価格なのにとても良いです!
女性ならこれくらい高さがちょうどいいのかなと。立ったり座ったりにとても楽だしこの形は掃除が楽。囲われているとカビが生えるのでこの形を探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする