スタイルピュア バススツール40cm

スタイルピュア バススツール40cm - パール金属
(1件のレビュー)

立ち座りしやすく、シャワー浴に最適。

高さ(cm)43材質座面・中キャップ:ポリプロピレン 外キャップ:エラストマー パイプ:アルミニウム(アルマイト加工)耐荷重(kg)約100質量(g)860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×430内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53119755H-4338ホワイト
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53119764H-4339ピンク
3,200
取扱い終了
返品不可
53119773H-4340グリーン
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53119755
2023-04-13
用途: 室内のちょっとした椅子
その他業種

高さ30㎝ももっておりまして、浴室で使っております。80才の母が軽くて座面がお尻に優しいので、ちょっと室内で持ち運んで椅子として使いたいといって購入しました。
無メーカーの椅子ももう一台もっておりますが、座面のお尻のあたりが悪いらしいです。
とにかく軽くて丈夫なのが良いと喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする