パール金属
シンプルピュア セーター干しネット2段
ニットやカーディガンの型崩れ防止に。ぬいぐるみや枕の天日干しに。たたんでコンパクトに収納できます。
材質
本体:ポリエチレン 芯:鉄 ハンガー:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)
590×760
耐荷重(kg)
(約)上段:1kg、下段:0.7kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53119843
HB-5064
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください