曜日別特売

ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)

ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) - 中部高圧ホースケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) - 中部高圧ホースケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) - 中部高圧ホース
(3件のレビュー)

ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。
ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。

補強層ワイヤーブレード入り常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70ホース外径(Φmm)11.5内容量1本
注意
※交換ホースとしてご使用ください。
※K5ホースリール組込み用は13Mを選択してください。
※K2旧式モデルのネジ式接続には使用できません。
※ケルヒャー純正品ではありません。
ジャパネットJTK高圧洗浄機もクイックタイプ(差し込むだけ)接続であれば使用できます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53120349T2-KQ-10M106.3
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
53120358T2-KQ-13M136.3
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
53120367T2-KQ-15M156.3
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
53120376T2-KQ-20M206.3
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
53120385T2-KQ-30M306.3
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53120349
2025-10-03
用途: いろいろな洗浄に

元々のホースが硬く、引っ張ると車に当たったり、出し入れも面倒に感じてましたが、こちらに変えてからはだいぶストレスがなくなりました。
重さも全然気になりません。

対象商品 : 53120349
2022-12-19
用途: 車の洗浄

そのままでは奥まで入りませんでした。コネクターの形は、使用していた物とどう見ても同じなのに。
加工精度が低いものと判断して、コネクターの角をヤスリで削り、4回目の修正でカチリとはまりました。
合鍵と同じですね。私はたまたま運が悪かっただけで、ほとんどの方は問題なく使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53120358
2021-04-19
用途: 外壁洗浄など
製造業

純正品が折れてしまい複数個所で漏れが発生したため購入した。取り替えはワンタッチでとても簡単なので良かった。しなやかで曲げても折れにくいので長持ちしそうです。若干重いかな。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする