曜日別特売

高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル

高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル - いけうち高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル - いけうち高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル - いけうち
(6件のレビュー)

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル
1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生

用途高圧洗浄材質真ちゅう内容量1個
注意
※高圧洗浄機に適合するノズル口径区分につきましては高圧洗浄機メーカーに問合せ下さい。
※ノズルチップ側面には必ず噴射角度と口径が2面に刻印してあります。
全30種類を絞り込む
区分
噴射角度
30種類すべて表示中
注文コード
品番
区分
噴射角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5312043702MVNP1525B-BU口径:2515°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312044602MVNP1531B-BU口径:3115°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312045502MVNP1537B-BU口径:3715°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312046402MVNP1543B-BU口径:4315°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312047302MVNP1549B-BU口径:4915°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312048902MVNP1556-BU口径:5615°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312049802MVNP1562B-BU口径:6215°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312050702MVNP1568B-BU口径:6815°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312051602MVNP1574B-BU口径:7415°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312052502MVNP1580B-BU口径:8015°
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
5312053402MVNP1587B-BU口径:8715°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312054302MVNP1593B-BU口径:9315°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312055902MVNP1599B-BU口径:9915°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312056802MVNP15111B-BU口径:11115°
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5312057702MVNP15124B-BU口径:12415°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312058602MVNP3025B-BU口径:2530°
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
5312059502MVNP3031B-BU口径:3130°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312060402MVNP3037B-BU口径:3730°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312061302MVNP3043B-BU口径:4330°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312062902MVNP3049B-BU口径:4930°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312063802MVNP3056B-BU口径:5630°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312064702MVNP3062B-BU口径:6230°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312065602MVNP3068B-BU口径:6830°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312066502MVNP3074B-BU口径:7430°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312067402MVNP3080B-BU口径:8030°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312068302MVNP3087B~BU口径:8730°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312070802MVNP3099B-BU口径:9930°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5312071702MVNP30111B-BU口径:11130°
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
5312072602MVNP30124B-BU口径:12430°
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
531206991/8MVNP3093B口径:9330°
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 重機、大型トラックの洗車
株式会社 岡建設

今使っている高圧洗浄機のノズルが使用で生きなくなってしまった。
かなり古いエンジン式高圧洗浄機なのですが同じものがモノタロウにあったので非常に助かっています。
また高圧洗浄機が使用で気つようになりました。

2025-06-16
用途: 高圧洗浄機
立川自動車整備工場

ノズルの詰まりを取ったら直線状に水が出るようになり、バンザイの取説をよく読んだら「ノズルは消耗品」との事。メーカーに問い合わせてもはっきりとしなかったのでモノタロウで探し、これを購入。
ノズル部だけでピッタリと合い、綺麗に広がるようになり、大満足です。
ちなみにKHW-1100Bに使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 53120437
2025-01-08
用途: 高圧洗浄機のガンの先が削れてしまい交換用として注文しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使っていた高圧洗浄機用のガンにピッタリサイズでしたのでとても満足です。扇ぎ型に広がりとても洗いやすくなりました。この度はありがとうございました。

対象商品 : 53120507
2024-06-29
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ツマリを取り除こうとしたら、壊れたので購入。 古い機器だったので、該当品が不明でしたが、モノタロウさんの説明文に「※ノズルチップ側面には必ず噴射角度と口径が2面に刻印してあります。」と救いの手があったのは助かりました。 噴射形状は、「扇形」というより「V字形」かなあ。でも、洗浄機が復活したので、おっけーです。

1が参考にしています
対象商品 : 53120647
2024-06-07
用途: 部品交換
建設業・工事業

綺麗に霧状になります。耐久性はわかりませんが、メーカーなので安心して使えます。

対象商品 : 53120516
2020-07-07
用途: 機械の洗浄作業
竹原グリーン機器サービス

使用中のノズルの経年劣化の為、この商品と交換しました。さすがの新品!綺麗な噴霧でまんぞくしてます。ただ、次回からは1/8の部分だけで値段の安いものがあればいいと思います。いけうちさんのカタログにはステンレス製の同量、同角度の噴霧ノズルのラインナップがあるのでモノタロウ様でも取り扱っていただけると助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする