カクダイ
厨房用ステンレス水栓柱(横形水栓用)
624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質
表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
呼び
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53120997
624-500-150
1500
13
64-6486-96
¥
70,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53121006
624-550-150
1500
20
64-6486-98
¥
92,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53121015
624-500S-150
1500
13
64-6486-97
¥
120,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53121024
624-550S-150
1500
20
64-6486-99
¥
145,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください