カクダイ
メタカポリ(エコキュート用・20ミリ保温)
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。
材質
PE、アルミニウム
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
1~95
呼び
10
最高使用圧力
1.0MPa(水撃値を含む)
アズワン品番
64-6495-84
保温材厚(mm)
20
内容量
1個
注意
※施工の際は必ずワンタッチ継手(P.000)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53121365
672-041-25L
¥
60,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類