曜日別特売

片ナット45°エルボ

片ナット45°エルボ - カクダイ片ナット45°エルボ - カクダイ
(4件のレビュー)

ノンアスベストパッキン付き

形状45°エルボ材質黄銅接続ねじ種類G呼び径(A)13呼び径(B)1/2パッキンアリアズワン品番64-6497-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53121496646-113-13131/2
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53121496
2022-12-05
用途: 配管の角度微調整
製造業

配管をきれいに偏芯するのに使用。片ナット45°は、店頭ではほとんど入手できないので重宝している。

対象商品 : 53121496
2021-03-27
用途: 水道工事で
ホームセンター中山

シングルレバー水栓金具を取り付ける場合45°エルボがあると取りつけしやすい

対象商品 : 53121496
2021-01-13
用途: 水道工事とその他修繕
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

洗面化粧台下で、長さを調整する時、角度的にも丁度よかった。

対象商品 : 53121496
2020-10-02
用途: 水栓取付工事
ホームサービス田中建設業・工事業

シンク下の狭い部分で配管の微妙な取り回しに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする