曜日別特売

ネジ変換アダプターB

ネジ変換アダプターB - カクダイネジ変換アダプターB - カクダイネジ変換アダプターB - カクダイネジ変換アダプターB - カクダイネジ変換アダプターB - カクダイネジ変換アダプターB - カクダイ
(1件のレビュー)

パッキン付き

付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A
寸法C
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53121548642-801-1313G1/2R1/228.5
720
579
637(税込)
当日出荷
53121557642-801-2020G3/4R3/431
990
769
846(税込)
当日出荷
53121575642-803-1313G3/4R1/230.5
850
659
725(税込)
当日出荷
53121584642-803-2020G1/2R3/431
960
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53121548
2024-09-10
用途: 給湯の配管
製造業

雌テーパーネジのバルブとオス平行ネジのバルブを繋ぐのに、シールテープの巻き方で何とかしようとしたけれど、テーパーのネジ部が短くて、どうしても水漏れが止まりませんでした。このアダプターで解決しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする