カクダイ
タンク取付金具
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質
黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53121609
617-105-13
45
23
30
35
4
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53121618
617-105-20
52
28
34.5
42
5
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
53121627
617-105-25
56
28
42
48
4
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
53121636
617-105-30
72
28
52
57
6
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
53121645
617-105-40
78
30
58.5
64
6
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
53121654
617-105-50
87
30
70
75
6
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
53121663
617-105-65
105
29
88
93
8
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
53121679
617-105-75
123
30
101
111
9
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
53121688
617-105-100
152
30
128
140
9
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください