カクダイ
ダイヤモンドリーマードリル(磁器・タイル用)
タイル・磁器類への穴加工ができます。
用途
六角軸インパクトドライバー用
先端径(Φmm)
球:8
材質
ダイヤモンド
最大外径(mm)
円錐:14
アズワン品番
64-6502-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122406
607-501
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください