カクダイ
ポップアップPトラップ
ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)
用途
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。
呼び
32
材質
黄銅、ABS
呼び径
32
アズワン品番
64-6503-95
はさみ込み厚さ(mm)
約25~36、ポップアップ部:6~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122503
494-051-32
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください