カクダイ
Sトラップ
(1件のレビュー)
呼び
25
材質
黄銅
呼び径
25
アズワン品番
64-6503-99
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Sトラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122528
433-301-25
¥
7,000
¥
5,088
¥
5,597
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください