曜日別特売

ハンディー掃除口

ハンディー掃除口 - カクダイハンディー掃除口 - カクダイ

VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。

材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法E(mm)25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53122887400-406-4040
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53122896400-406-5050
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53122905400-406-6565
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
53122914400-406-7575
5,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
53122923400-406-100100
8,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする