カクダイ
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)
20
材質
EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)
13
ホース外径(Φmm)
23
アズワン品番
64-6509-48
保温材厚(mm)
10
内容量
1個
注意
※ガイドに挿入するヒーターは、必ず自己温度制御型ヒーター(樹脂管用)をご使用ください。ヒーターが異常加熱してしまうと、配管の劣化や変形の可能性がございます。エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53123273
413-426-13
¥
118,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください