曜日別特売

保温材つき巻ペアホース

保温材つき巻ペアホース - カクダイ保温材つき巻ペアホース - カクダイ

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。

長さ(m)20材質PVCホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.5アズワン品番64-6509-49保温材厚(mm)10内容量1個
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53123289413-427-13
84,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする