(12件のレビュー)

強力噴射で素早く洗浄!
ノンフロン、ノンエタンの速乾性スプレー式洗浄剤です。(有機溶剤中毒予防規制適用外)
大容量溶剤608mL、長く使えて環境に優しい!
逆さ使用OK!

用途
各所に付着したグリース・オイル・金属粉・樹脂粉等を強力に洗浄、除去。
工具や金属パーツ等の洗浄
対応材質鉄、アルミ特性速乾、逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.64L危険物の性状非水溶性内容量1缶(850mL)
注意
2023年4月以降仕様変更いたします。
【変更後】ノズルとボタンがセットされた状態で缶に貼付け
旧品が届く場合がございますが、品質に問題はございませんので、安心してご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124104470157
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53124104
2025-12-10
用途: エンジン回りの汚れに

圧も高く噴射洗浄が優れている気がします 良く汚れがおちます

2025-05-06
用途: ファンヒーター整備用
建設業・工事業

ファンヒーターの気化器整備にと購入、乾燥も早く大変良かったです。

対象商品 : 53124104
2023-07-13
用途: エンジンOH時の部品洗浄
その他業種

溶剤が多く、洗浄力も強くて値段も安くとても良い商品!

対象商品 : 53124104
2023-07-06
用途: 機械の分解時
建設業・工事業

コスパ良い。脱脂能力も十分であった。定期的なリピート予定

対象商品 : 53124104
2023-02-09
用途: 自動車の修理、整備時
有限会社ふぁみりー

ホームセンターはもちろん、インターネット通販サイトも含めこちらが最安値でした。無溶剤タイプではないのでどこにでも、というわけにはいきませんが抜群の洗浄力、遠慮なくガンガン使えます。

対象商品 : 53124104
2023-04-16
用途: 車輌整備
自動車・二輪車・自転車関連業

洗浄力、値段、容量を考えてリピートしています。近所のホームセンターより安いので助かります。

対象商品 : 53124104
2023-03-27
用途: 潤滑剤や切りくずで汚れた後の手入れ
その他業種

油や切りくずを綺麗に取り去りたいと考えたので購入。よく確認しなかったので,届いた商品の大きさ(背の高さ)にびっくり。容量850mlありました。棚の高さが無いと収まりませんので,上に制限がないところに片づける必要があります。

対象商品 : 53124104
2022-12-06
用途: バイク整備
運輸・通信業

内容量が多く缶を逆さにしても吹けるので狭い場所での使用に重宝します。まとめ買いではなく単品購入ではおそらくどこの通販サイトよりも安価ではないかと。このレビューを書いている時点で欠品中となっているので在庫があれば購入しておきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする