曜日別特売

掃除口キャップ式

掃除口キャップ式 - 東栄管機掃除口キャップ式 - 東栄管機
(2件のレビュー)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。

用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR内容量1個
注意
※本体・蓋のネジは本製品の専用ネジです。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126037VCO-C40
367
199
219(税込)
当日出荷
53126046VCO-C50
367
199
219(税込)
当日出荷
53126055VCO-C65
658
369
406(税込)
当日出荷
53126064VCO-C75
911
509
560(税込)
当日出荷
53126073VCO-C100
1,230
669
736(税込)
当日出荷
53126089VCO-C125
2,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53126046
2022-12-04
用途: 自宅の庭の排水溝に使用
株式会社ネクストネットワーク

自宅の庭にある排水溝の蓋に使用。再利用可能にしたいのでこの商品を選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 53126064
2020-11-06
用途: 自作保管容器
飲食業

塩ビパイプにソケットを使わず、直接接続できるので、面倒がない。
キャップと掃除口で長物の保管容器が簡単に作れる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする