東栄管機
掃除口付エルボ
エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途
下水用継手。
材質
PVC
形状
エルボ
材質(本体)
PVC
呼び径(A)
100
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
内容量
1個
注意
※本体・蓋のネジは本製品の専用ネジです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126134
DV COツキL
100
¥
3,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材