東栄管機
伸縮継手差込みソケット
一般の伸縮吸収用継手です。
用途
伸縮吸収用継手です。
材質
PVC
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
材質(ゴム)
(輪)SBR
内容量
1個
注意
※差込ソケットは施工時、滑材を塗って下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126143
サシコミソケット
40
¥
971
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
53126159
サシコミソケット
50
¥
1,280
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
53126168
サシコミソケット
65
¥
1,440
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
53126177
サシコミソケット
75
¥
1,780
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
53126186
サシコミソケット
100
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
53126195
サシコミソケット
125
¥
2,480
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
53126204
サシコミソケット
150
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材