東栄管機
雨水排水継手60°エルボ
60°の角度がついたL型継手です。
用途
雨水配管向けの継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
寸法L(mm)
87
寸法Z(mm)
37
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126378
OM60°L-DV
100
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材