曜日別特売

雨水排水継手片ネジ管

雨水排水継手片ネジ管 - 東栄管機雨水排水継手片ネジ管 - 東栄管機

片側がネジになったパイプです。

用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。形状雨水排水継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)0.3寸法L(mm)300内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126396カタネジカン50×300
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53126405カタネジカン65×300
1,760
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53126414カタネジカン75×300
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53126423カタネジカン100×300
3,560
2,598
2,858(税込)
当日出荷
53126439カタネジカン125×300
6,120
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
53126448カタネジカン150×300
7,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする