東栄管機
雨水排水継手ヘッドバルブソケット
VP及びVUパイプをカットしてご希望の長さの片ネジ管が作れます。
用途
鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126466
ハイスイヨウヘッドバルソケVU・VP
75
R3
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
53126475
ハイスイヨウヘッドバルソケVU・VP
100
R4
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
53126457
ハイスイヨウヘッドバルソケVU・VP
50
R2
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材