東栄管機
雨水排水継手スライドソケット
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途
雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
内容量
1個
注意
※ソケット上流部は絶対に接着しないで下さい。横引き管ではご使用出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126484
TNスライドソケット
75
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53126493
TNスライドソケット
100
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
53126509
TNスライドソケット
125
¥
5,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53126518
TNスライドソケット
150
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材