東栄管機
雨水排水継手スライドソケット(加工)
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途
雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
寸法L(mm)
450
寸法d(mm)
198
寸法D(mm)
237.5
寸法l(mm)
120
寸法d1(mm)
217.3
寸法d2(mm)
214.7
寸法d'(mm)
220
寸法l'(mm)
282
内容量
1個
注意
※ソケット上流部は絶対に接着しないで下さい。横引き管ではご使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126527
TNスライドソケット(カコウ)
200
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材