東栄管機
雨水排水継手泥除けカバー
最下部を広く覆う事で、水、泥撥ねを防止します。
用途
雨水最下部、水・泥撥ね防止用継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
雨水排水継手
寸法L(mm)
165
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
10
寸法D'(mm)
203
寸法d'(mm)
197
内容量
1個
注意
※泥除けカバー施工の際は接着剤を使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126579
ドロヨケカバー
75
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
53126588
ドロヨケカバー
100
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材