東栄管機
DA継手90°エルボ
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途
空調ドレン配管用継手です。
形状
エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126597
DADL
29
15
20
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
53126606
DADL
34
18
25
¥
152
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
53126615
DADL
40
22
30
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材