東栄管機
DA継手ソケット
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途
空調ドレン配管用継手です。
形状
ソケット
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法Z(mm)
3
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126728
DADS
20
¥
127
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
53126737
DADS
25
¥
127
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
53126746
DADS
30
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材