曜日別特売

DA継手インクリーザー

DA継手インクリーザー - 東栄管機DA継手インクリーザー - 東栄管機

DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。

用途空調ドレン配管用継手です。形状インクリーザー材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法Z(mm)10内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126755DAIN25×20
140
99
109(税込)
当日出荷
53126764DAIN30×20
177
139
153(税込)
当日出荷
53126773DAIN30×25
228
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
53126789DAIN40×25
292
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする