東栄管機
DA継手ブッシング
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途
空調ドレン配管用継手です。
形状
ブッシング
呼び径
30×25
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
18
寸法d(mm)
25
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
38
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126798
DABU
¥
114
¥
87
¥
96
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材