DA継手掃除口

DA継手掃除口 - 東栄管機DA継手掃除口 - 東栄管機

DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。

用途空調ドレン配管用継手です。材質PVC形状DA継手掃除口グレー、ホワイト材質(本体)PVCタイプ空調ドレン配管用継手ねじピッチ(mm)2材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:NR内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126807DACO25
304
239
263(税込)
当日出荷
53126816DACO30
329
259
285(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする