東栄管機
DA継手90°エルボ 透明
(1件のレビュー)
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途
空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
形状
エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126825
DADLトウメイ
29
15
20
¥
228
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
53126834
DADLトウメイ
34
18
25
¥
253
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
53126843
DADLトウメイ
40
22
30
¥
266
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材