東栄管機
DA継手45°エルボ 透明
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途
空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
形状
エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
透明
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法Z(mm)
差し口l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126859
DA45Lトウメイ
20
21
20
7
14
¥
216
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
53126868
DA45Lトウメイ
25
24
25
8
16
¥
228
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
53126877
DA45Lトウメイ
30
30
31
12
18
¥
253
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材