東栄管機
DA継手ソケット 透明
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途
空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
形状
ソケット
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法Z(mm)
3
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126938
DADSトウメイ
20
¥
202
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
53126947
DADSトウメイ
25
¥
216
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
53126956
DADSトウメイ
30
¥
228
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材